KGC-10 KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 有機ガス用 33165237

KGC-10Lシリーズ吸収缶

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 破過時間90分以上 注文コード33165237 品番KGC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は破過時間・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類有機ガス用 破過時間90分以上 国家検定合格番号TN87 適合マスクG-7 区分S-1 取付方式外付式 アズワン品番6-8390-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33165237 KGC-10 03338833 KGC-10C-03有機ガス用 KGC-10シリーズ吸収缶 興研 KGC-10シリーズ吸収缶 興研 1個 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10807867
2023-07-05
用途:
塗装
その他業種

時間的には、短くて少し不満はありますが毎回リピート買いしている商品。

1人が参考にしています
対象商品:
10807867
2021-02-01
用途:
白蟻防除施工

床下での薬剤散布に使用しています。フィルターを装着して防塵対応にしています。かなりの数を消費しますので安価で助かっています。

対象商品:
10807876
2021-10-24
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

低価格ですが十分な性能を備えていて普通に使えていると思います。

対象商品:
10807867
2021-04-24
用途:
塗装作業

だいたいいちにちひとかんでかんがえてますちょうどよい

1人が参考にしています
対象商品:
10807867
2020-05-20
用途:
シャーシブラック 吹き付け
GARAGE M 様

使用感は標準品と変わらずですが、フィルター押さえが(Lサイズ)用が必要でした。
ミクロンフィルターは標準品外径が吸収缶の大径と同径の為、標準品を使用している。
L専用の物が有るのか?は不明ですが、今のところ不都合は無いのでそのまま標準品フィルターとの組み合わせで使用しています。

対象商品:
10807867
2019-02-19
用途:
吹付塗装時
cbiミューズ 様 (製造業)

手軽に使えて便利です。有機溶剤・シンナー等の臭気は完全に防いて、私の仕事上では、これで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
10807867
2019-03-07
用途:
プライマー塗り時
黒田内装 様 (建設業・工事業)

脱着がしやすく良いです。吸収缶の持ちも良く問題なしです。

対象商品:
10807867
2018-07-19
用途:
塗装作業
サービス業

防塵マスク1180C-05にも使用できシンナー臭のない塗装作業ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする