重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
直結式防毒マスク GM82SF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165413
品番
GM82SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。 直結式吸収缶2個を使用する半面形の防毒マスクです。
サイズ
M
仕様
伝声器付
種別
防毒マスク
質量(g)
315以下(マスク部)
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
国家検定合格番号
TN194
機能
伝声器
ガス濃度(%)
中濃度用1.0%以下
材質(面体)
シリコーン面体
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦50
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦80
アズワン品番
2-7536-01
適合吸収缶
CA-602シリーズ
取扱説明書:
注意
※吸収缶別売りです。