3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防毒マスク
3M(スリーエム)の 吸収缶
6000シリーズコンビネーション用吸収缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
33165431
品番
6002
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
ガスの種類
有機ガス
破過時間
[有機ガス用]50分以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300分以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170分以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830分以上(平均実測値1370)
適合マスク
面体6000・6000F・6500シリーズ
質量(g)
98
トラスコ品番
373-9759
種別
吸収缶(コンビネーション用)
通気抵抗(Pa)
120
アズワン品番
8-4001-05