三光化学工業
三光化学工業の 防毒マスク
三光化学工業の 吸収缶
直結式小型吸収缶 G38 S1(有機ガス用+防じん機能:区分S1+エコ素材使用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33165501
品番
G38S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸収缶の缶体に紙を副原料として利用した「リーゲンペレット※1」を採用しました。
「リーゲンペレット」は焼却時※2のCO2発生量が減少します。
ガスの種類
有機ガス
破過時間
50分
防塵機能
あり
国家検定合格番号
TN293
適合マスク
GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
区分
S1
粒子捕集効率(%)
80以上