No.337S(ブルー) JIS安全メガネ 山本光学 33165921

JIS安全メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33165921 品番No.337S(ブルー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
クッションバー付
上部ひさしサイド付
度付メタルフレーム併用可
鼻パッド付(No.331PET-AF)
質量(g)No.331/49、その他/43 紫外線遮断率(%)100.00% アズワン品番6-8010-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33165921 No.337S(ブルー) 34898166 No.337S PET 保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする