アズワン
アズワンの メガネ・ゴーグル・防災面
アズワンの 安全メガネ
アズワンの 1眼型 メガネ
訪問者用保護メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33166034
品番
VG-2020
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
形状
一眼型
仕様
メガネ併用可
トラスコ品番
818-8093
材質
フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)
約45
タイプ
サイドベンチレーション無
アズワン品番
8-5365-02