保護メガネ Pit Pit

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33166095 品番2700PCF
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

顔形カーブ形状により、隙間が少なく、視界を広くしています。
パッドの高さは4段階に調節できます。

仕様
くもり止めレンズ
紫外線カット
形状一眼型 質量(g)32 材質(レンズ)耐衝撃PC(ポリカーボネート) アズワン品番1-4518-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166095
2023-03-29
用途:
花粉症時に
医療・福祉・介護関連業

花粉症用、埃よけに購入しました。

メガネが、ずり落ちることはなかった。

でも、メガネの鼻にあたる部分が、痛かったので、使えそうもないです。

合うメガネは、難しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする