SN-715PRO プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33166104 品番SN-715PRO
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レンズ全周にプロテクトカバー&スポンジトリムを装着
防護・密着・フィット性能を持つ高性能モデル
つる長さ&角度調整機能付き
フレーム全周にスポンジクッション付きです。

形状一眼型 仕様上ひさしサイド付、つる角度調整可能、長さ調整可 トラスコ品番812-1931 材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート(くもり止め加工)、クッション/ウレタンフォーム 質量(g)49 加工硬化処理 レンズ防曇 JIS規格JIS規格品 アズワン品番1-8881-01 調整機能長さ・角度調整可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166104
2017-11-03
用途:
花粉症対策として購入

花粉症対策として購入しました。
結果として、効果は感じられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする