重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全ゴーグル
重松製作所の 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル型メガネSP-17F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166454
品番
SP-17F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状
ゴーグル型
機能
矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。
材質
本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート
質量(g)
約85
規格
EN 規格認定
適合規格
EN166
アズワン品番
8-5021-01