YG-5601 AP YG-5601 保護ゴーグル(無気孔) 山本光学 33166594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG-5601 保護ゴーグル(無気孔)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33166594 品番YG-5601 AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無気孔型で気密性の高いゴーグルです。

材質
フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
レンズ:アセテート(防曇加工)
ベルト:ナイロン
仕様マスク・メガネ併用可 トラスコ品番324-1955 質量(g)106 レンズAPレンズ(1.2mm) アズワン品番1-8884-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166603
2015-01-11
用途:
緊急災害時用に購入しましたので普段はつかいません。
自動車・二輪車・自転車関連業

眼鏡使用の方でもその上から掛けられるように出来ており私には大変ありがたい商品です。仕事でも使うチャンスがあれば使いたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする