トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
プラスチック紫外線メガネ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166655
品番
430
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
形状
一眼型
仕様
アイピース交換可、着脱可の布バンド付
材質
フレーム・レンズ/アセチロイド
質量(g)
42
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番
9-035-10