山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザ光完全吸収メガネ YL-335
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33166987
品番
アルゴン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。
質量(g)
49
レンズの呼称
アルゴン
カラー標準可視光透過率
オレンジ45%
光学濃度(OD)
10以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハードコート)
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
機能
サイド付、めがね併用可
アズワン品番
1-6697-02
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。