画像準備中

レーザ光完全吸収メガネ YL-335

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167005 品番ヘリウムネオン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

質量(g)49 レンズの呼称ヘリウムネオン カラー標準可視光透過率ブルー25% 光学濃度(OD)5以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168 材質(フレーム)ナイロン+エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート) 用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。 機能サイド付、めがね併用可 アズワン品番1-6697-04
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする