YL-335M レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学 33167075

レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167075 品番YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称ヤグ2倍波 カラー標準可視光透過率レッド30% 光学濃度(OD)2< 適合波長(nm)532 アズワン品番1-6698-04 トラスコ品番853-7438 材質フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカハードコート 形状1眼型 質量(g)49 タイプメガネ併用可 レンズ色レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168 材質(フレーム)ナイロン+エラストマー 可視光線透過率(%)30 材質(レンズ)ポリカーボネート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33167075 YL-335M 67314784 1040780004 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする