YL-335M レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学 33167084

レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33167084 品番YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称ヘリウムネオン カラー標準可視光透過率ブルー47% 光学濃度(OD)2< 適合波長(nm)632.8 アズワン品番1-6698-05 トラスコ品番853-7436 材質フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカハードコート 形状1眼型 質量(g)49 タイプメガネ併用可 レンズ色ブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168 材質(フレーム)ナイロン+エラストマー 可視光線透過率(%)47 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする