山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33167102
品番
YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。
機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称
半導体
カラー標準可視光透過率
グリーン48%
光学濃度(OD)
1<
適合波長(nm)
780
アズワン品番
1-6698-07
材質
フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカハードコート
質量(g)
49
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
可視光線透過率(%)
48
材質(レンズ)
ポリカーボネート