山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33167111
品番
YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。
機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称
青色半導体
カラー標準可視光透過率
クリアー85%
光学濃度(OD)
3<
適合波長(nm)
405
アズワン品番
1-6698-08
トラスコ品番
853-7435
材質
フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/ポリカハードコート
形状
1眼型
質量(g)
49
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリアー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
可視光線透過率(%)
85
材質(レンズ)
ポリカーボネート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33167111
YL-335M
67314809
1040780052
遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
山本光学
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です