サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
ドットボタン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15mm×6組)
色
レッド
注文コード
33168179
品番
SUN18-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強力に留まるスナップです。
薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
厚地用 圧縮して約0.8ミリ〜1.8ミリ
寸法(mm)
15
色
レッド
材質
真鍮
用途
作業着やアウトドア用品に