※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 溶剤用手袋
ウレタングローブ(耐溶剤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
33168712
品番
No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な滑り止めが、作業効率を向上させます。
アズワン品番
6-921-02
トラスコ品番
480-0885
材質
PU(ポリウレタン)、メリヤス裏地付
厚さ(mm)
ウレタン部分のみ0.15(指先0.3)、メリヤス裏地0.3
全長(mm)
330
質量(g)
100
入数(双)
1
機能
耐溶剤
耐溶剤性
有機溶剤全般
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33168712
No.3
75312246
No.3
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1双
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました