サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
ジーンズ スナップボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(15mm×6組)
注文コード
33168818
品番
SUN10-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デニムに似合うスナップです。
打ち具付き。
補充用もあります。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
薄地〜普通地用 圧縮して約1ミリまで。
用途
ジーンズなど
材質
ボタン/真鍮・打ち具/鉄
寸法(mm)
15
色
オリーブ