耐熱手袋 ゼテックスプラス ミットン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33169184 品番21112-1400-ZP
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに適します。

アズワン品番8-5317-02 材質シリカ繊維 耐熱温度(℃)(素材)1093 全長(cm)35 タイプミットン 手の平幅(cm)16 仕様ノンアスベスト トラスコ品番388-1245 質量(g)480 入数(双)1 機能耐熱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33169184
2020-09-10
用途:
熱処理後の材料の取り出し
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

これまでは5本指ありのものを使っていましたのでどうかと思いましたが、落としそうになった時にパッと拾い上げるにはこのミトン形状は便利でした。加熱後十分に冷えてからの作業なので、耐熱性は試していませんが100℃くらいでは当然ですがなんともありませんでした。

対象商品:
33169184
2017-12-05
用途:
金属の溶解時に使いました。
本山ひろ子 様

以前買ったものが廃盤になっていたのでこちらを購入。ちょっと薄さが気になりましたが、短時間であれば特に問題はなかったです。3本指があれば尚よかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする