SUN11-161 片面ハトメ サンコッコー 33169238 SUN11-161 片面ハトメ サンコッコー 33169238 SUN11-161 片面ハトメ サンコッコー 33169238 SUN11-161 片面ハトメ サンコッコー 33169238

片面ハトメ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25組) 注文コード 33169238 品番 SUN11-161
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ひも通しの穴の補強や装飾に。

材質真鍮 ゴールド サイズ#200 内径(Φmm)4 内径×外径(Φmm)4×8 取付可能厚(mm)生地:約0.5〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする