サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(25組)
注文コード
33169247
品番
SUN11-162
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
ニッケル
サイズ
#200
内径(Φmm)
4
内径×外径(Φmm)
4×8
取付可能厚(mm)
生地:約0.5〜1.5