サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25組)
色
アンティックゴールド
注文コード
33169265
品番
SUN11-164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
色・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
アンティックゴールド
サイズ
#200
内径(Φmm)
4
内径×外径(Φmm)
4×8
取付可能厚(mm)
生地:約0.5〜1.5