片面ハトメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12組) 注文コード 33169299 品番 SUN11-167
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ひも通しの穴の補強や装飾に。

材質真鍮 黒ニッケル サイズ#20 内径(Φmm)約7 内径×外径(Φmm)7×12 取付可能厚(mm)生地:約1〜2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする