サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
33169326
品番
SUN11-170
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
#200(内径4ミリ):約0.5ミリ〜約1.5ミリ
#20(内径7ミリ):約1ミリ〜約2ミリ
#23(内径8ミリ):約2ミリ〜約3ミリ
#25(内径10ミリ):約3ミリ〜約4ミリ
#28(内径12ミリ):約4ミリ〜約5ミリ
材質
真鍮
色
ニッケル
サイズ
#23
内径×外径(Φmm)
8×16