SUN11-172 片面ハトメ サンコッコー 33169344

片面ハトメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10組) アンティックゴールド 注文コード33169344 品番SUN11-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は色・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ひも通しの穴の補強や装飾に。

材質真鍮 アンティックゴールド サイズ#23 内径(Φmm)8 内径×外径(Φmm)8×16 取付可能厚(mm)生地:約2〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする