ケブラー 手袋(特殊用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード33169403 品番KC-30OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,510
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐切創性に優れています。

サイズM 全長(cm)28 中指長(cm)10.5 手の平幅(cm)10.5 材質ケブラー(R)繊維・牛床革(掌部) 機能耐切創 入数(双)1 アズワン品番1-5901-01 アテ有無あて付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33169412
2015-04-19
用途:
工事現場

解体現場での作業に使用。できればもう少し薄くならないでしょうか。

対象商品:
33169412
2013-05-30
用途:
diy全般

ケブラーの軍手より明らかにつけ心地が良い。
防刃性能は未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする