片面ハトメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6組) 注文コード 33169405 品番 SUN11-178
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ひも通しの穴の補強や装飾に。

材質真鍮 ニッケル サイズ#28 内径(Φmm)12 内径×外径(Φmm)12×22 取付可能厚(mm)生地:約4〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする