サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面ハトメ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(6組)
注文コード
33169414
品番
SUN11-179
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
材質
真鍮
色
黒ニッケル
サイズ
#28
内径(Φmm)
12
内径×外径(Φmm)
12×22
取付可能厚(mm)
生地:約4〜5