3/22より値下げ!現場を応援
サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
両面ハトメ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
33169536
品番
SUN11-186
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
値下げ
¥
299
バスケットに入れる
ひも通しの穴の補強や装飾に。
用途
小物の紐通しなどに
材質
真鍮
色
ニッケル
サイズ
#18
内径×外径(Φmm)
6×11