曜日別特売
CGG5 耐熱防災手袋 帝健 33169631

CGG5 耐熱防災手袋 帝健 33169631
CGG5 耐熱防災手袋 帝健 33169631

耐熱防災手袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)25
緑×生成(白系)
内容量1双注文コード33169631品番CGG5
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。

アズワン品番8-1003-03全長(cm)25耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9手のひらまわり(cm)9~11材質メタ系アラミド繊維緑×生成(白系)入数(双)1機能耐熱、難燃
注意
※200℃以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 紐を熱刃で切る時の刃の交換、掃除。溶接
エクセルケミ

刃先が310度有りますが本当に熱くなくとても重宝してます。溶接も革手だとごわごわしてますが普通の軍手みたいに使えてすごく良いです。

対象商品 : 33169631
2020-04-02
用途: 加熱テストしよう
製造業

説明通り洗濯してもほとんど収縮せず、作業しやすいです、定期購入してます。

対象商品 : 33169631
2018-01-05
用途: 高温を伴う作業用に使用

熱を持つ部品を扱うために購入しました。
耐熱性は問題ないと思うのですが、耐久性に関してはこれからの課題。
今までは、軍手の二枚重ねだったので、耐久性能が良くなかった場合、今までの方法に戻そうと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33169631
2015-09-01
用途: 窯への出し入れに使用
製造業

手にフイッとして使いやすく色使いもよく使って楽しかったです。ただ私のミスで300度対応のものにすればよかったと後悔しています

対象商品 : 33169631
2016-10-06
用途: 高温の物を持つ時

劣化しにくく洗っても大丈夫なのでよかった。

2014-07-30
用途: 焼却業務

燃えにくい材質で出来ているだけで、断熱等に関しては軍手と変わらないようです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする