CGG-5(S) 耐熱防災手袋 帝健 33169647 CGG-5(S) 耐熱防災手袋 帝健 33169647

耐熱防災手袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33169647 品番 CGG-5(S)
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。

アズワン品番8-1003-04 全長(cm)22 耐熱温度(℃)(素材)400 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)8.5〜10 材質メタ系アラミド繊維 入数(双)1 機能耐熱、難燃
注意
※200℃以下でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
紐を熱刃で切る時の刃の交換、掃除。溶接
エクセルケミ 様

刃先が310度有りますが本当に熱くなくとても重宝してます。溶接も革手だとごわごわしてますが普通の軍手みたいに使えてすごく良いです。

対象商品:
33169631
2020-04-02
用途:
加熱テストしよう
製造業

説明通り洗濯してもほとんど収縮せず、作業しやすいです、定期購入してます。

対象商品:
33169631
2018-01-05
用途:
高温を伴う作業用に使用

熱を持つ部品を扱うために購入しました。
耐熱性は問題ないと思うのですが、耐久性に関してはこれからの課題。
今までは、軍手の二枚重ねだったので、耐久性能が良くなかった場合、今までの方法に戻そうと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33169631
2015-09-01
用途:
窯への出し入れに使用
製造業

手にフイッとして使いやすく色使いもよく使って楽しかったです。ただ私のミスで300度対応のものにすればよかったと後悔しています

対象商品:
33169631
2016-10-06
用途:
高温の物を持つ時

劣化しにくく洗っても大丈夫なのでよかった。

2014-07-30
用途:
焼却業務

燃えにくい材質で出来ているだけで、断熱等に関しては軍手と変わらないようです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする