サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具
片面カシメ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(20組)
注文コード
33169694
品番
SUN11-06
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】
小(直径6ミリ):約2ミリ〜約3.5ミリ
中(直径7.2ミリ):約2ミリ〜約3.5ミリ
大(直径9ミリ):約3ミリ〜約4.5ミリ
用途
小物の紐通しなどに
材質
真鍮
色
ニッケル
直径(Φmm)
7.2