3/22より値下げ!現場を応援

両面カシメ 打ち具

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1組) 注文コード 33170044 品番 SUN11-156
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別) 値下げ
309

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
保管に便利なプラケース入り!
・サンコッコー両面カシメ用

用途小物の紐通しなどに 材質 適合サイズ両面カシメ7.2mm専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
カシメ金具打ち込み
ファニーカスタム&サービス 様

13mm用は土台がもっと大きいと安定するので使い易いと思いますがまぁ価格が価格なので贅沢は言えませんねw

2026-04-05
用途:
カシメ止めに利用
サービス業

画像でも解る様に雑な仕上げ。打つ部分に関しては折れ多様な状態で(斜めになっている)とても薦められる品物ではないです。

2025-09-03
用途:
工作用に購入
サービス業

問題なく使えました。ケースが付いているので、バラバラにならず、持ち運びもしやすいので良かったです。

対象商品:
33170053
2020-08-14
用途:
工具ケースの補修に使用

ハンマーを打つ部分の面積が小さいので注意して使用してください。わたしはハンマーで指を打ちました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする