曜日別特売
SUN16-114 エイトカン サンコッコー 33170997

SUN16-114 エイトカン サンコッコー 33170997
SUN16-114 エイトカン サンコッコー 33170997

エイトカン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10mm×10個)
内容量1パック(10mm×10個)注文コード33170997品番SUN16-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

下着、水着、衣装などの補修に。
エイトカンは長さ調節ができます。
3サイズ、3色のバリエーションからお選びいただけます。

用途
衣類など
材質ナイロン寸法(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33171006
2020-05-23
用途: マスクゴムの伸縮用
ライフサプリプラス株式会社医療・福祉・介護関連業

サイズも丁度よく良かったです。あとは、色がもう少し選べるとよかったです。透明だといろんなパターンに使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする