重松製作所
重松製作所の 防護服・保護服・特殊服
重松製作所の 足カバー/脚絆
重松製作所の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
マイクロガード シューズカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10足)
注文コード
33171826
品番
SC2000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
白
仕様
シューズカバー
種別
シューズカバー
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
サイズ
フリー(ロングタイプ)
区分
使い捨て
タイプ
ロング
規格
JIS 8115 適合品
アズワン品番
1-8245-20