サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの 手芸用カン類/リング
カラーDカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25mm×2個)
色
ビビットピンク
注文コード
33172449
品番
SUN57-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
この商品は
色
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
入園入学の小物作りには欠かせないDカン
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
材質
ナイロン
寸法(mm)
25
色
ビビットピンク