サンコッコー
サンコッコーの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
サンコッコーの アクセサリー/手芸用部材・金具
サンコッコーの 手芸用カン類/リング
カラーDカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(25mm×2個)
注文コード
33172458
品番
SUN57-121
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
入園入学の小物作りには欠かせないDカン
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
材質
ナイロン
寸法(mm)
25
色
ナチュラルピンク