残留塩素試験紙(アクアチェック)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚×6本) 注文コード 33173655 品番 671475
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10〜60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。

測定項目高濃度遊離残留塩素 主な用途厨房や食品工場などで使用する高濃度の塩素消毒液やプール腰洗槽などの遊離残留塩素濃度測定及び塩素消費のチェック。 アズワン品番1-7359-02 タイプスティックタイプ 色材テトラメチルベンチジン 測定範囲(mg/L)0、25、50、100、200、400、600 反応時間30秒 種類HC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
食品工場内作業
株式会社シェリココ 様 (製造業)

手軽で発色よく使いやすい。内容量もちょうどよい。パッケージが丈夫なため作業場にも置けて便利。

2025-07-09
用途:
プールの水質検査
教育・研究機関

残留塩素濃度とPHが一度に測定でき、時短になってよかった。

対象商品:
88812412
2024-06-08
用途:
24時間風呂
製造業

レジオレラ対策として、入浴施設用塩素剤の投入タイミングの見極めに使用しております。
即座に、反応してカラー見本で判別し易いので重宝しております。

対象商品:
88812421
2024-08-23
用途:
毎週の水質管理の為に使用しております。
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前から使用しており、使い勝手も、測定時間持っかからないのでいいと思います。

対象商品:
88812421
2024-09-02
用途:
毎週の水質管理の為に使用しております。
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎週の測定時間もかからず、試用期限も長いので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88812421
2023-08-30
用途:
プールの塩素濃度チェック

プールの塩素濃度の管理に使用しています。
試験片を水に浸けるだけなので非常に簡単にチェックできます。
大きなプールなので毎回水を入れ替えるより、循環ろ過ポンプと塩素濃度管理で、1シーズンそのまま使用する事で水道代が節約できます。

2023-06-25
用途:
定期水質管理
農・林・水産業

定期的な 水質管理で使います 反応時間も早く 使いやすいですね
使用後も処理が楽で良いと思いますが 少し高めなのが 星4です

対象商品:
88812421
2023-01-10
用途:
水道水の残留塩素測定
農・林・水産業

電気式の計測器を使用していましたが1〜2年で買換えが必要。試薬式は手間がかかります。この試験紙ならその点が解消され、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする