アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
クリーンルーム用チェアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33175301
品番
SK-825(リング無し)
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥
34,980
¥
38,478
税込
アズワン品番
6-6938-01
寸法(mm)
430×525〜565×750〜875(915)
電気抵抗値
1.0×10
5
Ω〜1.0×10
8
Ω
機能
座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
座高(mm)
415〜505(90ストローク)