アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
クリーンチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33175335
品番
AMI-33-CC
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番
1-5784-04
材質
座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)
620×555×410〜510
質量(kg)
13
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×470(前側)、400×470(後側)