アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
クリーンルーム用 ゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33175423
品番
45l
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥631
販売価格(税別)
¥
574
バスケットに入れる
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番
9-5315-01
寸法(mm)
650×800
厚さ(mm)
0.03
仕様
45Lゴミ袋
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)
45