ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンフード
フェイスカバーフード(クラス100)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33176622
品番
PA1211
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
2/3ツイルボアレス構造織物
材質
プリータ(R)U(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレード
クラス100
型番
PA1211(ホワイト/L)
アズワン品番
9-1036-01