アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルーム用サポーター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
肘あて
注文コード
33177173
品番
肘あて白/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,310
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。
仕様
低反発クッション材パッド入
周囲(cm):23/27
アズワン品番
1-9718-01
種別
肘あて
材質
ポリエステル(エラストマー発泡体)
グレード
クラス100〜
全長(cm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33177173
肘あて白/L
37098564
FC921C-01-L
ヒジガード ホワイト
東洋リントフリー
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました