※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用サポーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33177182 品番 肘あて白/M
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,147
販売価格(税別)
2,861

低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。

仕様
低反発クッション材パッド入
周囲(cm):20/24
アズワン品番1-9718-02 種別肘あて 材質ポリエステル(エラストマー発泡体) グレードクラス100〜 全長(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33177182
2020-10-27
用途:
作業時

クッション感はいいのですが、色が他にあると良かったかなと・・・
これは白では無く、微妙に縦縞が入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする