アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
無塵手袋(クラス1000以下)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
33179316
品番
3096
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,363
販売価格(税別)
¥
7,603
バスケットに入れる
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
アズワン品番
9-5305-03
仕様
埃防止用樹脂止
材質
ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)
サイズ
L
入数(双)
10
全長(cm)
約23.5
クラス
クラス1000以下