段織ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1m) 注文コード33180639 品番SUN40-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

横折れしにくい織柄の入った「段織ゴム」

幅(mm)25 長さ(m)1 材質ポリエステル・天然ゴム 収縮率2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする