サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
段織ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1m)
注文コード
33180648
品番
SUN40-12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
横折れしにくい織柄の入った「段織ゴム」
幅(mm)
30
色
白
長さ(m)
1
材質
ポリエステル・天然ゴム
収縮率
2