サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの 平ゴム/丸ゴム
トランクスゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1.5m)
注文コード
33180745
品番
SUN40-90
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ウエストにぴったりフィット「トランクスゴム」
ふんわりと編み上げた糸が、肌にやさしくフィットします。
幅(mm)
32
色
紺
長さ(m)
1.5
材質
ポリエステル・天然ゴム
収縮率
2.3